IME SPA - IMSAN32D1B200 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 20A - AN32D1B200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...20 A
Wandleranschluss - nein
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826008993
Artikelnummer
IMSAN32D1B200
Herstellernummer
AN32D1B200
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...20 A
Wandleranschluss:
nein
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
20 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


