IME SPA - IMSAN32D5B100 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 10A 5IN - AN32D5B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...10 A
Wandleranschluss - nein
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826071713
Artikelnummer
IMSAN32D5B100
Herstellernummer
AN32D5B100
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...10 A
Wandleranschluss:
nein
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
10 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


