Startseite

IME SPA - IMSAN333A1001 RQ96M AMP CC 96X96 +-1MA - AN333A1001

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN333A1001 RQ96M AMP CC 96X96 +-1MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -0.001...0.001 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - DC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826012549

Artikelnummer

IMSAN333A1001

Herstellernummer

AN333A1001

Hersteller

BTI

Messbereich:

-0.001...0.001 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

DC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

0.01 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96M - Wattmetri e varmetri e cosfimetro - Formato: 96x96mm - indicatore analogico RQ + trasduttore TESI P - TESI Q - Corrente: 1...0...1 mA - Nota: oltre al codice prodotto indicare i valori di inizio e fondo scala in W o kW o MW per i wattmetri, var okvar o Mvar per i varmetri