IME SPA - IMSAN338A1502 RQ96M AMP CC 96X96 DIR 1,5A - AN338A1502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...1.5 A
Wandleranschluss - nein
Spannungsart - DC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826072819
Artikelnummer
IMSAN338A1502
Herstellernummer
AN338A1502
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...1.5 A
Wandleranschluss:
nein
Spannungsart:
DC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
1.5 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


