Startseite

IME SPA - IMSAN338B6002 RQ96M AMP CC 96X96 DIR 60A - AN338B6002

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN338B6002 RQ96M AMP CC 96X96 DIR 60A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...60 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - DC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826012686

Artikelnummer

IMSAN338B6002

Herstellernummer

AN338B6002

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...60 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

DC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

60 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...60A - Scala: 0...In