IME SPA - IMSAN33SA1001 RQ96M AMP CC 96X96 1MA 0 SPOSTATO - AN33SA1001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...0.001 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - DC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826073533
Artikelnummer
IMSAN33SA1001
Herstellernummer
AN33SA1001
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...0.001 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
DC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
0.001 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja


