Startseite

IME SPA - IMSAN35DDC150 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 150V - AN35DDC150

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN35DDC150 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 150V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...150 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826012723

Artikelnummer

IMSAN35DDC150

Herstellernummer

AN35DDC150

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...150 V

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

96 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

96 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 150V - Scala: 0...Un