IME SPA - IMSAN364B2502 RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 25V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...25 V
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Messsystem - Drehspule
Breite - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826014123
Artikelnummer
IMSAN364B2502
Herstellernummer
AN364B2502
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...25 V
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Messsystem:
Drehspule
Breite:
96 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
96 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein
RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0...25V - Scala: 0...Un