Startseite

IME SPA - IMSAN364C2502 RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 250V - AN364C2502

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN364C2502 RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...250 V

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Messsystem - Drehspule

  • Breite - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826014253

Artikelnummer

IMSAN364C2502

Herstellernummer

AN364C2502

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...250 V

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Messsystem:

Drehspule

Breite:

96 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

96 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0...250V - Scala: 0...Un