IME SPA - IMSAN36SB6001 RQ96M AMP CC 96X96 60MV 0 SPOSTATO - AN36SB6001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...0.06 V
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Drehspule
Packung
1 ST
EAN
8032826074738
Artikelnummer
IMSAN36SB6001
Herstellernummer
AN36SB6001
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...0.06 V
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
96 mm
Wandleranschluss:
ja
Höhe:
96 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein
RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su shunt 60mV - Corrente: 60 mV zero spostato - Scala: zero spostato valoreA richiesta


