Startseite

IME SPA - IMSAN6151B100 AQ72MRAD AMP CA 72X72 10/5A - AN6151B100

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN6151B100 AQ72MRAD AMP CA 72X72 10/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...10 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 240 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826174964

Artikelnummer

IMSAN6151B100

Herstellernummer

AN6151B100

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...10 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

240 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

10 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

ja

AQ72Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 10/5A - Scala: 0...In