IME SPA - IMSAN6151C250 AQ72MRAD AMP CA 72X72 250/5A - AN6151C250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...250 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826015205
Artikelnummer
IMSAN6151C250
Herstellernummer
AN6151C250
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...250 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
250 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Schleppzeiger:
ja
AQ72Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 250/5A - Scala: 0...In


