Startseite

IME SPA - IMSAN64P11111 AQ72MRAD VOLT CA 72X72 TV - AN64P11111

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN64P11111 AQ72MRAD VOLT CA 72X72 TV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 240 °

  • Messsystem - Drehspule

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826098857

Artikelnummer

IMSAN64P11111

Herstellernummer

AN64P11111

Hersteller

BTI

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

240 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Wandleranschluss:

ja

Höhe:

72 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

AQ72Mrad - Voltmetro tensione alternata (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TV - Tensione: valoreA richiesta - Scala: valoreA richiesta