IME SPA - IMSAN665B1001 AQ72M VOLT CC 72X72 +-10V - AN665B1001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -10...10 V
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Messsystem - Drehspule
Packung
1 ST
EAN
8032826102424
Artikelnummer
IMSAN665B1001
Herstellernummer
AN665B1001
Hersteller
BTI
Messbereich:
-10...10 V
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Wandleranschluss:
ja
Höhe:
72 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein
AQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 10...0...10V - Scala: zero centrale valoreA richiesta