IME SPA - IMSAN7151B100 AQ96MRAD AMP CA 96X96 10/5A - AN7151B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...10 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826029547
Artikelnummer
IMSAN7151B100
Herstellernummer
AN7151B100
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...10 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
10 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja


