IME SPA - IMSAN733A5001 AQ96M AMP CC 96X96 +-5MA - AN733A5001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -0.005...0.005 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - DC
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826110917
Artikelnummer
IMSAN733A5001
Herstellernummer
AN733A5001
Hersteller
BTI
Messbereich:
-0.005...0.005 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
DC
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
0.005 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja


