IME SPA - IMSAN734M0001 AQ96M AMP CC 96X96 4-20MA SOPMECC - AN734M0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0.004...0.02 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - DC
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826111006
Artikelnummer
IMSAN734M0001
Herstellernummer
AN734M0001
Hersteller
BTI
Messbereich:
0.004...0.02 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
DC
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
0.004 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja


