IME SPA - IMSAN74P11111 AQ96MRAD VOLT CA 96X96 TV - AN74P11111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Messsystem - Drehspule
Breite - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826111846
Artikelnummer
IMSAN74P11111
Herstellernummer
AN74P11111
Hersteller
BTI
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
96 mm
Wandleranschluss:
ja
Höhe:
96 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein
AQ96Mrad - Voltmetro tensione alternata (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TV - Tensione: valoreA richiesta - Scala: valoreA richiesta


