Startseite

IME SPA - IMSAN764B1001 AQ96M VOLT CC 96X96 10V

KopierenKopieren
IME SPA - IMSAN764B1001 AQ96M VOLT CC 96X96 10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...10 V

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 240 °

  • Messsystem - Drehspule

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826016981

Artikelnummer

IMSAN764B1001

Herstellernummer

AN764B1001

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...10 V

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

240 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

96 mm

Wandleranschluss:

ja

Höhe:

96 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

AQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0...10V - Scala: zero laterale valoreA richiesta