Startseite

IME SPA - IMSANPA4 RQ48O CONTAORE 230-240V 60HZ - ANPA4

KopierenKopieren
IME SPA - IMSANPA4 RQ48O CONTAORE 230-240V 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 230...240 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826051401

Artikelnummer

IMSANPA4

Herstellernummer

ANPA4

Hersteller

BTI

Ausführung:

analog

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

230...240 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Laufanzeige:

ja

Breite:

46 mm

Anzahl der Zeichen:

2

Höhe:

46 mm

Einbautiefe:

42 mm

Frontplatte Breite:

54 mm

Frontplatte Höhe:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

RQ480 - Contaore - Dim: 48x48mm - Tensione: 230...240V 60 Hz