IME SPA - IMSANPA9 RQ48O CONTAORE 110VCC - ANPA9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Frontmontage
Zählbereich - 999999.9 h
Eingangsspannung - 110...110 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8032826125690
Artikelnummer
IMSANPA9
Herstellernummer
ANPA9
Hersteller
BTI
Ausführung:
analog
Montageart:
Frontmontage
Zählbereich:
999999.9 h
Eingangsspannung:
110...110 V
Spannungsart:
DC
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Breite:
46 mm
Anzahl der Zeichen:
2
Höhe:
46 mm
Einbautiefe:
42 mm
Frontplatte Breite:
54 mm
Frontplatte Höhe:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20


