Startseite

IME SPA - IMSANQA5 RQ72O CONTAORE 400-415V 50HZ - ANQA5

KopierenKopieren
IME SPA - IMSANQA5 RQ72O CONTAORE 400-415V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 400...415 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826125812

Artikelnummer

IMSANQA5

Herstellernummer

ANQA5

Hersteller

BTI

Ausführung:

analog

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

400...415 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Laufanzeige:

ja

Breite:

72 mm

Anzahl der Zeichen:

2

Höhe:

72 mm

Einbautiefe:

42 mm

Frontplatte Breite:

54 mm

Frontplatte Höhe:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

RQ720 - Contaore - Dim: 72x72mm - Tensione: 400...415V 50 Hz