Startseite

IME SPA - IMSANRA3 RQ96O CONTAORE 230-240V 50HZ - ANRA3

KopierenKopieren
IME SPA - IMSANRA3 RQ96O CONTAORE 230-240V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 230...240 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826000508

Artikelnummer

IMSANRA3

Herstellernummer

ANRA3

Hersteller

BTI

Ausführung:

analog

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

230...240 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Laufanzeige:

ja

Breite:

96 mm

Anzahl der Zeichen:

2

Höhe:

96 mm

Einbautiefe:

42 mm

Frontplatte Breite:

54 mm

Frontplatte Höhe:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

RQ960 - Contaore - Dim: 96x96mm - Tensione: 230...240V 50 Hz