IME SPA - IMSANT35133 AL 96DC AMP CC 4-20MA 2AL MIN/MAX A230V - ANT35133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wandleranschluss - nein
Spannungsart - DC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala - 0.02 A
Packung
1 ST
EAN
8032826131509
Artikelnummer
IMSANT35133
Herstellernummer
ANT35133
Hersteller
BTI
Wandleranschluss:
nein
Spannungsart:
DC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
0.02 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


