Startseite

IME SPA - IMSANTJ10 SYNCRO 96C SINCROCONTATTO 110...600V A24 - ANTJ10

KopierenKopieren
IME SPA - IMSANTJ10 SYNCRO 96C SINCROCONTATTO 110...600V A24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstsynchronisierend - ja

  • Mit Drehzahl-/Frequenzregelung - ja

  • Spannungsregelung - ja

  • Nominale Messspannung - 600 V

  • Frequenz der Messspannung - 80 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826131790

Artikelnummer

IMSANTJ10

Herstellernummer

ANTJ10

Hersteller

BTI

Selbstsynchronisierend:

ja

Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:

ja

Spannungsregelung:

ja

Nominale Messspannung:

600 V

Frequenz der Messspannung:

80 Hz

SYNCRO 96C -SincronoscopioA LED con contatto di sincronismo - Formato: 96x96mm - Aux: 24 Vdc (18...36 V) - Inserzione: diretta - Tensione: 110...620V 35...80 Hz