Startseite

IME SPA - IMSARD003 DELTA TCS RELE CONTROLLO BOBINA A230V

KopierenKopieren
IME SPA - IMSARD003 DELTA TCS RELE CONTROLLO BOBINA A230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826132216

Artikelnummer

IMSARD003

Herstellernummer

ARD003

Hersteller

BTI

Funktion:

für gemischte Netze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

196...253 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

70 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

65.6 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

196...253 V

Spannungsmessbereich:

0...690 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

DELTA TCS - Sorvegliatore del circuito di apertura dell’interruttore con bobinaA lancio di corrente - 230Vac - 4 moduli DIN - 2 contatti