Startseite

IME SPA - IMSCE11165A2 CONTO D1 WH MONO 5(32)A 230V IMPULSI - CE11165A2

KopierenKopieren
IME SPA - IMSCE11165A2 CONTO D1 WH MONO 5(32)A 230V IMPULSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 32 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 264...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826042010

Artikelnummer

IMSCE11165A2

Herstellernummer

CE11165A2

Hersteller

BTI

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

32 A

Nennspannung (Un) L-L:

264...480 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

innerstaatlich

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

196...230 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

Frontmontage

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP52

Anzahl der Stellen:

7

Conto D1 - Contatore di energia attiva (cl.1) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 1 modulo DIN - Uscita: impulsi 1imp/Wh - Corrente: 5(32)A - diretta - Tensione: 230V - diretta - Aux: autoalimentato