IME SPA - IMSCE21175A0 CONTO D2-B WH MONO 5(36)A 230-240V - CE21175A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Produktserien
Indicatori Analogici
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032826028595
Artikelnummer
IMSCE21175A0
Herstellernummer
CE21175A0
Hersteller
BTI
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
innerstaatlich
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
207...253 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
Frontmontage
Impulsausgang:
ohne
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP52
Anzahl der Stellen:
7


