IME SPA - IMSDER060B100 DER DERIVATORE 10A-60MV CON BASETTA - DER060B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 10 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054273
Artikelnummer
IMSDER060B100
Herstellernummer
DER060B100
Hersteller
BTI
Primärstrom:
10 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 10 A


