Startseite

IME SPA - IMSDER060B200 DER DERIVATORE 20A-60MV CON BASETTA - DER060B200

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDER060B200 DER DERIVATORE 20A-60MV CON BASETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 20 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054297

Artikelnummer

IMSDER060B200

Herstellernummer

DER060B200

Hersteller

BTI

Primärstrom:

20 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 20 A