Startseite

IME SPA - IMSDER060B600 DER DERIVATORE 60A-60MV - DER060B600

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDER060B600 DER DERIVATORE 60A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 60 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054341

Artikelnummer

IMSDER060B600

Herstellernummer

DER060B600

Hersteller

BTI

Primärstrom:

60 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 60 A