IME SPA - IMSDER060C100 DER DERIVATORE 100A-60MV - DER060C100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 100 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054365
Artikelnummer
IMSDER060C100
Herstellernummer
DER060C100
Hersteller
BTI
Primärstrom:
100 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 100 A


