IME SPA - IMSDER060C120 DER DERIVATORE 120A-60MV - DER060C120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 120 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054372
Artikelnummer
IMSDER060C120
Herstellernummer
DER060C120
Hersteller
BTI
Primärstrom:
120 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 120 A


