IME SPA - IMSDER060C200 DER DERIVATORE 200A-60MV - DER060C200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 200 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054396
Artikelnummer
IMSDER060C200
Herstellernummer
DER060C200
Hersteller
BTI
Primärstrom:
200 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 200 A


