Startseite

IME SPA - IMSDER060C250 DER DERIVATORE 250A-60MV - DER060C250

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDER060C250 DER DERIVATORE 250A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 250 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054402

Artikelnummer

IMSDER060C250

Herstellernummer

DER060C250

Hersteller

BTI

Primärstrom:

250 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 250 A