Startseite

IME SPA - IMSDER060C300 DER DERIVATORE 300A-60MV - DER060C300

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDER060C300 DER DERIVATORE 300A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 300 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054419

Artikelnummer

IMSDER060C300

Herstellernummer

DER060C300

Hersteller

BTI

Primärstrom:

300 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 300 A