Startseite

IME SPA - IMSDER060D100 DER DERIVATORE 1000A-60MV

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDER060D100 DER DERIVATORE 1000A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 1000 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054464

Artikelnummer

IMSDER060D100

Herstellernummer

DER060D100

Hersteller

BTI

Primärstrom:

1000 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 1000 A