Startseite

IME SPA - IMSDER060D150 DER DERIVATORE 1500A-60MV - DER060D150

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDER060D150 DER DERIVATORE 1500A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 1500 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054488

Artikelnummer

IMSDER060D150

Herstellernummer

DER060D150

Hersteller

BTI

Primärstrom:

1500 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 1500 A