IME SPA - IMSDER060D200 DER DERIVATORE 2000A-60MV - DER060D200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 2000 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054495
Artikelnummer
IMSDER060D200
Herstellernummer
DER060D200
Hersteller
BTI
Primärstrom:
2000 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 2000 A


