IME SPA - IMSDER060D600 DER DERIVATORE 6000A-60MV - DER060D600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 6000 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132391
Artikelnummer
IMSDER060D600
Herstellernummer
DER060D600
Hersteller
BTI
Primärstrom:
6000 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 6000 A


