IME SPA - IMSDER100A500 DER DERIVATORE 5A-100MV CON BASETTA - DER100A500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 5 A
Sekundärspannung - 100 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132469
Artikelnummer
IMSDER100A500
Herstellernummer
DER100A500
Hersteller
BTI
Primärstrom:
5 A
Sekundärspannung:
100 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 5 A


