IME SPA - IMSDER150A150 DER DERIVATORE 1,5A-150MV CON BASETTA - DER150A150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 1.5 A
Sekundärspannung - 150 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132780
Artikelnummer
IMSDER150A150
Herstellernummer
DER150A150
Hersteller
BTI
Primärstrom:
1.5 A
Sekundärspannung:
150 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 1.5 A


