IME SPA - IMSDG3P0MP1 DGP 36 P2KMA-MV-V 72X36 A20-60VCA/20-150 - DG3P0MP1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826044397
Artikelnummer
IMSDG3P0MP1
Herstellernummer
DG3P0MP1
Hersteller
BTI
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
DGP 36 P2k - indicatore digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato:72x36mm - Ingresso: 1/5/10/20mA - 4-20mA - 50/60/75/100/150mV - 1/5/10V - Aux: 20-60Vac/20-150Vdc - Visualizzazione: programmabile (indicazione massima +-1999)


