IME SPA - IMSDG3P0MP5 DGP 36 P2K A-VCA/CC72X36A20-60VCA/20-150 - DG3P0MP5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826048753
Artikelnummer
IMSDG3P0MP5
Herstellernummer
DG3P0MP5
Hersteller
BTI
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
DGP 36 P2k - indicatore digitale programmabile 2000 punti per AC diretta o da TA / tensione alternata diretta o da TV / frequenza di rete / DC bidirezionale diretta o indiretta / tensione continua bidirezionale diretta o indiretta - Formato:72x36mm


