Startseite

IME SPA - IMSDG4D21D1 DGP 96 VCA 96X48 A24V 2AL DIR/TV 100V - DG4D21D1

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDG4D21D1 DGP 96 VCA 96X48 A24V 2AL DIR/TV 100V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - nein

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826133329

Artikelnummer

IMSDG4D21D1

Herstellernummer

DG4D21D1

Hersteller

BTI

Amperemeter:

nein

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

DGP 96 - voltmetro digitale per tensione alternata RMS (ingresso da TV) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 100V - Aux: 24VAc - Visualizzazione: 100 V...250 kV (43 portate selezionabili)