Startseite

IME SPA - IMSDG4G06C2 DGP 96 A/VCA 96X48 A230V 1A/500V - DG4G06C2

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDG4G06C2 DGP 96 A/VCA 96X48 A230V 1A/500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826017919

Artikelnummer

IMSDG4G06C2

Herstellernummer

DG4G06C2

Hersteller

BTI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 1A o 500V - Aux: 230VAc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)/diretta 500 V