Startseite

IME SPA - IMSDG4P26P2 DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A230V 2AL - DG4P26P2

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDG4P26P2 DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A230V 2AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826018053

Artikelnummer

IMSDG4P26P2

Herstellernummer

DG4P26P2

Hersteller

BTI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 50...200 mV/5...20 V/50...200 V/0.5...2 mA/5...20 mA/4..20 mA - Uscita:nessuna - Aux: 230VAc - Visualizzazione: programmabile