Startseite

IME SPA - IMSDG4Q06P2 DGP 96 10K MA-MV-VCC 96X48 A230V - DG4Q06P2

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDG4Q06P2 DGP 96 10K MA-MV-VCC 96X48 A230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826018084

Artikelnummer

IMSDG4Q06P2

Herstellernummer

DG4Q06P2

Hersteller

BTI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua unidirezionale programmabile 10000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 50...200 mV/5...20 V/50...200 V/0.5...2 mA/5...20 mA/4..20 mA - Uscita: nessuna - Aux: 230VAc - Visualizzazione: programmabile