Startseite

IME SPA - IMSDG8P03P5 DGQ 72 P2K A-VCA/CC 72X72 1/5A-500V A115 - DG8P03P5

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDG8P03P5 DGQ 72 P2K A-VCA/CC 72X72 1/5A-500V A115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826048784

Artikelnummer

IMSDG8P03P5

Herstellernummer

DG8P03P5

Hersteller

BTI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

DGQ 72 P2k - indicatore digitale programmabile 2000 punti per AC diretta o da TA / tensione alternata diretta o da TV / frequenza di rete / DC bidirezionale diretta o indiretta / tensione continua bidirezionale diretta o indiretta - Formato:72x72mm