Startseite

IME SPA - IMSDGMG01C1 DGM D4 A/VCA D4 A24V 5A/500V - DGMG01C1

KopierenKopieren
IME SPA - IMSDGMG01C1 DGM D4 A/VCA D4 A24V 5A/500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826135675

Artikelnummer

IMSDGMG01C1

Herstellernummer

DGMG01C1

Hersteller

BTI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

DGM D4 - Voltmetro/Amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 24VAc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)/diretta 500 V